Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 296, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094822 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    926,00 CZK / 1 pár
  • od 6 páry
    772,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera
Označení výrobce Tegera® 296
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Konvekční chlad 2
Kontaktní chlad 2
Vodotěsnost 1
Typ kůže Přírodní useň s plným lícem
Zvíře, Přírodní useň s plným lícem Skot
Materiál podšívka Thinsulate™
EN 388 Code 2122X
Barva Černá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 511
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ano
Vlastnosti Hydrofobní
Kategorie ochrany II
Celková délka L 255 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094822 11
EAN / GTIN 7392626058156
Číslo výrobce 296-11
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 296. Ochranné rukavice proti chladu s podšívkou z lícové hovězí usně, se hřbetem odolným vůči větru a vodě. Extra dlouhé provedení zajišťuje vysokou tepelnou izolaci a příjemný pocit při nošení. Vnitřní podšívka z materiálu Thinsulate®. Se zesílenými prsty.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.