Caricabatterie, Modello: M1218C

Codice art.: 073840 M1218C
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M12-18C
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073840 M1218C
copia
EAN / GTIN 4002395376179
copia
Codice del produttore 4932352959
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Tecnologia di carica a impulso controllata da chip. Con indicazione dello stato di carica e protezione contro la carica eccessiva.
Le batterie vengono caricate una dopo l’altra secondo la sequenza di inserimento.
  • Luce fissa rossa: la batteria è in corso di ricarica.
  • Lampeggio lento rosso: la batteria è in attesa.
  • Luce fissa verde: la batteria è carica.
Caricabatterie per batterie da 12, 14 e 18 V agli ioni di litio.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello