Tappetino per carrelli per officina, Modello: 1

Codice art.: 951860 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 530 mm
Profondità 447 mm
Tipo di prodotto Tappetino retinato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951860 1
copia
EAN / GTIN 4062406181277
copia
Codice del produttore 951860 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino GridLine in gomma naturale da appoggiare sopra i carrelli per officina. Lo speciale sistema a griglia GridLine impedisce il rotolamento dei componenti di forma cilindrica e serve per far aderire al tappetino le vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210, n. art. 951251 e n. art. 951265 e le conche n. art. 951415 e n. art. 951425. Spessore del tappetino: 2 mm nelle scanalature, 4 mm nelle parti rialzate.

Per:

ToolCar n. art. 914520 e 914524, carrelli per officina n. art. 914540 e 914550.