Kilimėlis dirbtuvių vežimėliams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 951860 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
670 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, žalios spalvos Juodai žalia
Spalva žalios spalvos
Plotis 530 mm
Gylis 447 mm
Storis 4 mm
Medžiaga natūralus kaučiukas
Paviršius Pebble
Produkto rūšis tinklinis kilimėlis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951860 1
EAN / GTIN 4062406181277
Gamintojo numeris 951860 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GridLine kilimėlis iš natūralaus kaučiuko naudojamas kaip įdėklas dirbtuvių vežimėliams. GridLine grotelės neleidžia cilindrinėms detalėms slidinėti ir jose galima užfiksuoti easyPick smulkių dalių dėžutes Nr. 951210, Nr. 951251 ir Nr. 951265 bei lovelius Nr. 951415 ir Nr. 951425 ant kilimėlio. Kilimėlio storis 2 mm ties grioveliais, 4 mm ties iškilimais.

Tinka:

Vežimeliai ToolCar Nr. 914520 ir 914524, dirbtuvių vežimėliai Nr. 914540 ir 914550.