Pokládací rohož pro dílenské vozíky, Typ: 1

Artiklové číslo: 951860 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
606 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada GridLine
Označení výrobce Auflagematte für Werkstattwagen, Typ: 1
Barva Šedá
Šířka 530 mm
Hloubka 447 mm
Tloušťka 4 mm
Materiál Přírodní kaučuk
Povrch Pebble
Druh produktu Rastrová rohož
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951860 1
EAN / GTIN 4062406181277
Číslo výrobce 951860 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GridLine rohož z přírodního kaučuku k položení na dílenské vozíky. Výrazný rastr GridLine zabrání kutálení se válcovitých dílů a slouží k zablokování zásobníků na drobné díly easyPick č. 951210, č. 951251 a č. 951265 a žlabů č.951415 a č. 951425 na rohoži. Tloušťka rohože 2 mm v drážkách, 4 mm na výstupcích.

Vhodné pro:

ToolCar č. 914520 a 914524, dílenský vozík č. 914540 a 914550.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GridLine" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku