Protecţie sertar pentru dulapuri mobile pentru scule, Tip: 1

Cod articol.: 951860 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
606 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie GridLine
Denumirea producătorului Auflagematte für Werkstattwagen, Typ: 1
Culoarea gri
Lăţime 530 mm
Adâncime 447 mm
Concentrație 4 mm
Material Cauciuc natural
Suprafaţă Pebble
Tip produs Covoraş cu cuiburi în rastru
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 951860 1
EAN / GTIN 4062406181277
Număr producător 951860 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GridLine Protecţie din cauciuc natural pentru depozitarea în dulapuri mobile pentru scule. Rasterul pronunţat de la GridLine previne alunecarea componentelor cilindrice şi serveşte la blocarea cutiilor de stocare pentru piese mici easyPick cod 951210, cod 951251 şi cod 951265 şi a elementelor de compartimentare cod 951415 şi cod 951425 pe un covoraş. Grosimea covoraşului e de 2 mm în caneluri şi 4 mm în zonele ridicate.

Adaptat pentru:

ToolCar Cod 914520 şi 914524, dulap mobil pentru scule Cod 914540 şi 914550.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GridLine" Vedeţi-le pe toate