Pinza di serraggio per capicorda, Per sezione del filo: 6mm2

Codice art.: 729402 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Per sezione del filo 0,5 mm2 - 6 mm2
Numero di cavità 1
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in bagno d'olio
Superficie lucidato
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729402 6
copia
EAN / GTIN 4003773019794
copia
Codice del produttore 97 81 180
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della pinza forgiato. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata. Ganasce intagliate per il serraggio di capicorda a norma DIN 46228.
Manici rivestiti in plastica.
Introduzione dei capicorda sul davanti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello