{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Pour section de conducteur | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Nombre d'emplacements | 1 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier à outils spécial, forgé, trempé | |
Surface | polie | |
Type de produit | Pince à sertir |
Référence article | 729402 6 | |
EAN / GTIN | 4003773019794 | |
Réf. fabricant | 97 81 180 | |
Fabricant | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |