{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 6mm² | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Skerspjūvis min., kabelių antgalių rinkinys | 0,5 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., kabelių antgalių rinkinys | 6 mm2 | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | užspaudimo replės | |
| Tinka | kabelių antgalių rinkinys | |
| Lizdų skaičius | 1 | |
| Savybės | yra priverstinis fiksatorius | |
| Yra priverstinis fiksatorius | taip | |
| Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
| Paviršius | poliruot. | |
| Gamintojo metodas | grūdint. alyva; kaldint. štampuojant | |
| Visas ilgis | 180 mm | |
| Standartas | DIN 46228 | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 729402 6 | |
| EAN / GTIN | 4003773019794 | |
| Gamintojo numeris | 97 81 180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |