Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

Número de artículo: 729402 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud para virolas de cables
Longitud total 180 mm
Denominación del fabricante Crimpzange für Aderendhülsen
Tipo de producto manual
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color rojo
Sección transversal mín., virolas de cables 0,5 mm2
Sección transversal máx., virolas de cables 6 mm2
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto alicates de engarce
Número de bolsas 1
Bloqueo forzado existente no
Material Acero especial para herramientas
Superficie ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN 46228
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 729402 6
EAN / GTIN 4003773019794
Número del fabricante 97 81 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates forjado en estampa. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Mordazas entalladas para la compresión de virolas de cable según DIN 46228.
Mangos revestidos de plástico.
Introducción de las virolas por delante.