Tronchese a tagliente laterale per spellatura isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 728780 160
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 2,5 mm
Spelatura per conduttore di ⌀ 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728780 160
copia
EAN / GTIN 4003773040279
copia
Codice del produttore 14 26 160
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti di precisione temprati a induzione (circa 60 HRC), per filo dolce. Spellafili di precisione per conduttori a un filo (robusti) 1,5 e 2,5 mm2. Manici con rivestimento robusto isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Uso:

Ideale per lavori su impianti elettrici.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.