• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sidavbitare med avisoleringsfunktion VDE-isolerad, totallängd: 160mm

Art-nr.: 728780 160
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
194 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 2,5 mm
Avisolering för ledar-⌀ 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 728780 160
EAN/GTIN 4003773040279
Tillverkarens nummer 14 26 160
Tillverkare/ansvarig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Induktionshärdade precisionsskär (ca 60 HRC) för mjuk tråd. Precisionsavisoleringsknivar för entrådiga (massiva) ledare 1,5 och 2,5 mm2. Skänklar med tjockväggiga grepphylsor isolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Användningsdata:

Idealisk för elinstallationer.

Material:

Specialverktygsstål, förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.