{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
odizolovanie pre ⌀ vodiča | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 728780 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040279 | |
Číslo výrobcu | 14 26 160 |