{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Odizolovací stranové štípací kleště | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Vhodné pro | Drát (měkký) | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Průměr max., Drát (měkký) | 2,5 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 1,5 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 2,5 mm2 | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Täyseristys | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 728780 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773040279 | |
| Číslo výrobce | 14 26 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |