Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimateriale, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 702995 160
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentatura interna
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie lucido
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 702995 160
copia
EAN / GTIN 4045197887313
copia
Codice del produttore 702995 160
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.