Testa del cricchetto, 1 pollice con impugnatura

Codice art.: 647605
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1 pollici
Norma DIN 3122
Lunghezza complessiva 835 mm
Numero di denti 36
Angolo di lavoro 10 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 647605
copia
EAN / GTIN 4045197676115
copia
Codice del produttore 647605
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile per azionamento orario e antiorario (36 denti); impugnatura e testa del cricchetto separate.

Norma:

DIN 3122-D 25

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola azionate a mano.