Ratelkop 1 inch met handgreep

Artikelnummer: 647605
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1 inch
Norm DIN 3122
totale lengte 835 mm
Aantal tanden 36
Werkhoek 10 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 647605
EAN/GTIN 4045197676115

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbaar voor rechts- en linksom draaien (36 tanden); handvat en ratelkop gedeeld.

Norm:

DIN 3122-D 25

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.