{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño de salida, Cuadrado macho | 1 pulgada | |
| Ángulo de trabajo mín. | 10 grados | |
| Tamaño del accionamiento | 1 pulgada | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Longitud total L | 835 mm | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Número de dientes (muescas) | 36 | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Mecanismo de cambio en el mango | |
| Accionamiento | Cuadrado macho; Mango | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Función telescópica | no | |
| Material herramienta | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie herramienta | cromado/a | |
| Norma | DIN 3122 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 647605 | |
| EAN / GTIN | 4045197676115 | |
| Número del fabricante | 647605 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |