{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik | 1 cola | |
| Delovni kot min. | 10 stopinj | |
| Velikost pogona | 1 cola | |
| Lastnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Celotna dolžina | 835 mm | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Število zob (zaskok) | 36 | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna mehanika na ročaju | |
| Pogon | zunanji 4-kotnik; ročaj | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Material, orodje | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Standard | DIN 3122 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 647605 | |
| EAN/GTIN | 4045197676115 | |
| Številka proizvajalca | 647605 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |