{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione per ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Intervallo di misurazione per circonferenza | 940 mm - 2.200 mm | |
Larghezza del nastro | 16 mm | |
Spessore nastro | 0,2 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 465682 2200 | |
EAN / GTIN | 2050001060587 | |
Codice del produttore | 62000028 |