Morsa a vite a forte serraggio, Larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 362010 125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 125 mm
Campo di serraggio b I 0 mm - 105 mm
Campo di serraggio b II 100 mm - 205 mm
Campo di serraggio b ampliato 255 mm
Forza di serraggio 40 kN
Peso 25 kg
Altezza corpo base c 107 mm
Misura del filetto d1 M12
Lunghezza corpo base a 425 mm
L2 80 mm
L3 60 mm
L4 489 mm - 694 mm
Altezza appoggio G + 0,02 65 mm
Codice a colori per accessori adatti HD-HOLEX
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362010 125
copia
EAN / GTIN 4045197233837
copia
Codice del produttore 362010 125
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo base e slitta superiore mobile in ghisa sferoidale GGG 60, guide temprate e rettificate.
  • Amplificatore di forza a funzionamento meccanico-idraulico con forza di serraggio preselezionabile con esattezza.
  • Mandrino ad alta pressione senza manutenzione e completamente incapsulato.
  • Di serie con ganasce lisce temprate e rettificate.
  • La piastra base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.

Uso:

  • Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate.
  • Le basse tolleranze di produzione consentono di unire più morse.

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce temprate, manovella.

Accessori speciali:

  • Set per allineamento e fissaggio, vedi n. art. 360530. Accessori vedi n. art. 362015 − 362025.
  • Per altre ganasce vedere n. art. 362400362620.

Nota:

Per il montaggio delle ganasce dagli accessori è necessario smontare le ganasce standard.
Per utilizzare le ganasce n. art. 362400362620 smontare l’inserto di serraggio standard, dopodiché è possibile montare gli inserti di serraggio n. art. 362400 - 362620 sul foro centrale M10.