{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 125 mm | |
Kiinnitysalue b I | 0 mm - 105 mm | |
Kiinnitysalue b II | 100 mm - 205 mm | |
Kiinnitysalue b laajennettu | 255 mm | |
Kiinnitysvoima | 40 kN | |
Paino | 25 kg | |
Perusrungon korkeus c | 107 mm | |
Kierteen koko d1 | M12 | |
Perusrungon pituus a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Alustan kork. G +0,02 | 65 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HD-HOLEX | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362010 125 | |
EAN / GTIN | 4045197233837 |