{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 125 mm | |
Područje stezanja b I | 0 mm - 105 mm | |
Područje stezanja b II | 100 mm - 205 mm | |
Područje stezanja b prošireno | 255 mm | |
Sila stezanja | 40 kN | |
Težina | 25 kg | |
Visina osnovnog tijela c | 107 mm | |
Veličina navoja d1 | M12 | |
Duljina osnovnog tijela a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Visina kontaktne površine G +0,02 | 65 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | HD-HOLEX | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362010 125 | |
EAN / GTIN | 4045197233837 |