• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

SZMU 080412PNRMM, IC808, Modello: ST900

Codice art.: 225801 ST900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEODO
Codice ISO Inserto SZMU 080412PNRMM
Modello ST900
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo IC808
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Geometria PNR-MM
Spessore inserto E 4,76 mm
Denominazione originale prodotto S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 225801 ST900
EAN / GTIN 7291075440034
Codice del produttore 3388898

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "NEODO" Visualizza tutto