SZHU 080408PNR S

Codice art.: 225807 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEODO
Codice ISO Inserto SZHU 080408PNR
Modello S
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC882
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Geometria PNR
Spessore inserto E 4,76 mm
Denominazione originale prodotto S890 SZHU 080408PNR IC882
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225807 S
EAN / GTIN 7291075460360
Codice del produttore 3404787

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "NEODO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript