• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Custodia, Dimensione: S

Codice art.: 096900 S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore antracite
Lunghezza interna 249 mm
Profondità interna 131 mm
Altezza interna 143 mm
Peso 585 g
Tipo di prodotto Astuccio per occhiali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096900 S
copia
EAN / GTIN 4062406574482
copia
Codice del produttore 096900 S
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in robusta plastica ABS per conservare in modo pulito e sicuro i dispositivi di protezione individuale sulla postazione di lavoro. Può essere fissata alle pareti con il materiale di fissaggio convenzionale o in modo semplice ai nostri pannelli forati utilizzando l’adattatore GARANT easyFix in dotazione (Volume 3 Arredamenti industriali). In questo modo i DPI (ad es. occhiali protettivi, mascherine di protezione, cuffie o protezioni per le mani) possono essere sempre riposti dove sono necessari. Non richiudibile.

Fornitura:

Inclusi quattro segnali di obbligo autoadesivi per consentire un’etichettatura personalizzata, nonché adattatori Easyfix, tasselli e viti.