Stivale di sicurezza giallo DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 43

Codice art.: 092921 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore giallo
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092921 43
EAN / GTIN 8713197371571
Codice del produttore NAEJF01.43

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza JobGUARD FULL SAFETY per svolgere mansioni difficili. Eccellente presa grazie alla suola esterna resistente agli oli. La forma perfetta evita lo slittamento del tallone e l’affaticamento del piede per un comfort gradevole.
  • Tomaia in Acifort®.
  • Suola esterna in Acifort®, nero.
  • Soletta Dunlop Acifort® Comfort.
  • Fodera interna nera.
  • Caratteristiche ESD.

Uso:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello