Set di panni di pulizia industriali senza residui 5 pezzi R

Codice art.: 089137 R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Fogli a strappo 5×80
Larghezza 324 mm
Lunghezza 390 mm
Per supporti/distributori W4
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089137 R
EAN / GTIN 7322540741742
Codice del produttore 190578

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Panni antistatici Tork per lavori di pulizia senza pelucchi residui: da utilizzare con solventi, detergenti e disinfettanti. Buona capacità di assorbire olio e acqua. Certificato per il contatto con gli alimenti. Testato secondo le norme SAE.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi