Grasso spray al litio ad alte prestazioni, Contenuto: 400ml

Codice art.: 083010 400
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 37.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.80 / 1 Articolo
    (CHF 37.00 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  12.35 / 1 Articolo
    (CHF 30.88 / 1 Litro)
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Smart Straw
Contenuto 0,4 l
Colore bianco
Idrosolubilità insolubile
Serie SPECIALIST®
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Lubrificante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083010 400
copia
EAN / GTIN 5032227005563
copia
Codice del produttore 49390
copia
Produttore WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Descrizione

Esecuzione:

Siate pronti a tutto con la serie di prodotti WD-40 ® SPECIALIST ®, il complemento perfetto per il famoso prodotto multifunzione WD-40 ®. Basta una spruzzata per liberarsi di tutti i problemi.
Questo denso spray lubrificante garantisce una lubrificazione a lunga durata senza perdite o fuoriuscite. È particolarmente adatto a ridurre l’attrito dei componenti metallici e a mantenere pertanto in movimento i collegamenti. È impiegabile anche su collegamenti metallici sottoposti a elevati carichi di pressione ed è resistente a temperature comprese tra -18 °C e 145 °C.

Vantaggi:

  • Lubrificante resistente all’acqua e termostabile.
  • Protezione elevata contro ruggine e corrosione.
  • Per collegamenti metallici, anche in caso di forti sollecitazioni.