{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SPECIALIST® | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02 – Entzündbar; GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend; GHS09 – Umweltgefährdend | |
| Farbe | weiß | |
| geeignet für | alle Metalle | |
| Inhalt | 400 ml | |
| Sprühkopf, Spraydose | Smart Straw | |
| Produktart | Schmiermittel | |
| Inhalt Einheit | Milliliter | |
| Ausführung | Spraydose | |
| Temperatureinsatz min. | -18 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 145 °C | |
| Eigenschaften | hochdruckgeeignet; rostschützend | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 083010 400 | |
| EAN / GTIN | 5032227005563 | |
| Herstellernummer | 49390 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de |