Sciogliruggine ad alte prestazioni, Contenuto: 400ml

Codice art.: 083008 400
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 37.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.80 / 1 Articolo
    (CHF 37.00 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  12.35 / 1 Articolo
    (CHF 30.88 / 1 Litro)
121 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Smart Straw
Contenuto 400 ml
Colore beige
Idrosolubilità insolubile
Campo di impiego temperatura -20 °C - 90 °C
Serie SPECIALIST®
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Sciogliruggine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083008 400
copia
EAN / GTIN 5032227005556
copia
Codice del produttore 49348
copia
Produttore WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Descrizione

Esecuzione:

Siate pronti a tutto con la serie di prodotti WD-40 ® SPECIALIST ®, il complemento perfetto per il famoso prodotto multifunzione WD-40 ®. Basta una spruzzata per liberarsi di tutti i problemi.
Questo potente solvente dalla rapida azione penetra nei componenti bloccati separandoli e presenta un’elevata idrorepellenza per garantire la protezione contro la corrosione. È utilizzabile su metalli, leghe, gomma, plastica e sulla maggior parte delle verniciature ed è resistente a temperature comprese tra -20 °C e 90 °C.

Vantaggi:

  • Penetra velocemente nei componenti arrugginiti e corrosi.
  • Sblocca i collegamenti grippati.
  • Per metalli, leghe, gomma e plastica.