• Il 1. agosto 2025 saremo chiusi. Dal 4. agosto 2025 saremo di nuovo a vostra disposizione. Vi auguriamo una vacanza estiva rilassante!

Tubo flessibile strutturato PU, blu, Lunghezza 25 m, ⌀ Interno (nominale) tubo flessibile: 11mm

Codice art.: 080221 11
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 12.48 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (nominale) tubo flessibile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile strutturato in poliuretano
Pressione massima di esercizio 16 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 16 mm
⌀ Interno (nominale) tubo flessibile 11 mm
Lunghezza tubo 25 m
Colore blu
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080221 11
copia
EAN / GTIN 7391390094667
copia
Codice del produttore 309581621
copia
Produttore/persona responsabile CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in poliuretano (PU) molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni. Straordinaria resistenza agli oli, ai solventi e alle soluzioni non acquose. Pressione di esercizio 16 bar.
Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti