Ojačana cev iz poliuretana, modra, Dolžina 25 m, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 11mm

Št. art.: 080221 11
Cena na 1 kos (12,48 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra
Vrsta izdelka Schlauch
Material cevi Poliuretan (PU)
Zunanji premer cevi 16 mm
Notranji premer cevi 11 mm
Celotna dolžina 25 m
Vhodna temperatura min. −15 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 16 bar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080221 11
EAN/GTIN 7391390094667
Številka proizvajalca 309581621
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana. Odlična odpornost proti olju, topilom in raztopinam brez vode. Delovni tlak 16 barov.
Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od −15 °C do 60 °C.