Furtun cu inserţie textilă PU, albastru, Lungime 25 m, ⌀ interior al furtunului (deschidere nominală): 11mm

Cod articol.: 080221 11
Preț per 1 buc. (12,21 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior al furtunului (deschidere nominală) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Tip produs Schlauch
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun 16 mm
Diametru interior furtun 11 mm
Lungimea totală 25 m
Temperatură de intrare min. -15 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 16 bar

Identificare și clasificare

Cod articol 080221 11
EAN / GTIN 7391390094667
Număr producător 309581621
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Furtun din PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune. Rezistenţă deosebită faţă de ulei, solvenţi şi soluţii care nu au ca solvent apa. Presiune de lucru 16 bari.
Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la −15 °C până la 60 °C.