Węże poliuretanowe z osnową, niebieskie, Długość 25 m, ⌀ wewnętrzna węża (średnica nominalna): 11mm

Nr art.: 080221 11
Cena za 1 sztuka (PLN 63,48 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża (średnica nominalna) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 16 mm
Średnica wewnętrzna węża 11 mm
Długość całkowita 25 m
Min. temperatura zastosowania -15 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 16 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080221 11
EAN / GTIN 7391390094667
Numer producenta 309581621
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na ścieranie wąż poliuretanowy. Bardzo duża odporność na oleje, rozpuszczalniki i rozpuszczalniki na bazie niewodnej. Ciśnienie robocze 16 barów.
Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od −15°C do 60°C.