Sistema di microlubrificazione Accessori / Ricambi, Modello: DL

Codice art.: 130102 DL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Micro-distributore per DL e GL ≥ M3 − ≤ M12 (⌀ KL 2,2 mm − 11,5 mm)
Tipo di prodotto Sistema di microlubrificazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130102 DL
EAN / GTIN 4045197065162
Codice del produttore 130102 DL

Descrizione

Per:

Sistema di microlubrificazione n. art. 130100 Dim. S.

Nota:

Se si utilizza il cilindro principale n. art 130102 Dim. XL, la Dim. L2 aumenta da 100 mm a 130 mm e la Dim. Lcompl. da 150 mm a 180 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello