Hoffmann Connected Tools - Outils compatibles Bluetooth® et application HCT

Nous vous proposons des outils compatibles Bluetooth ultra-modernes et une application innovante pour une documentation et une transmission de données rapides.

Les produits innovants Hoffmann Group Connected Tools (HCT) garantissent une précision maximale et facilitent considérablement votre contrôle qualité. Les données de mesure peuvent être calculées avec précision et mémorisées. Les données de mesure peuvent ensuite être transmises via Bluetooth® à un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Gagnez un temps précieux lors du contrôle, de la documentation et de la transmission et bénéficiez d'une application extrêmement simple.

Concrètement, cela signifie pour vous :

  • Une plus grande liberté de mouvement : aucun câble de transmission de données gênant.
  • Une fiabilité maximale : aucune erreur de lecture ni de transmission.
  • Un gain de temps grâce à la documentation aisée : sur simple pression d'un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word), à votre smartphone ou à votre tablette.

Découvrez nos outils de mesures connectés

Nos solutions d'outils de métrologie connectés : la gamme HCT (Hoffmann Connected Tools)

En compagnie de Quentin, notre Product Manager en Outillage à main, partez à la découverte des différentes possibilités qu'offrent nos outils de métrologie de la gamme HCT.

Application Hoffmann Connected Tools

Organisez rapidement et facilement différents groupes d'outils : la nouvelle application HCT simplifie considérablement la documentation des données de mesure.

Grâce à notre application HCT, vous pouvez ajouter des fonctions supplémentaires à votre outil Hoffmann Connected Tools compatible Bluetooth. Les processus seront encore mieux intégrés dans votre flux de production et vous améliorerez ainsi encore votre qualité d'entreprise.

Gagnez du temps et de l'argent : en quelques étapes, vous pourrez effectuer des mesures, les enregistrer et les envoyer à un appareil de votre choix via Bluetooth. Que ce soit par e-mail, sous la forme d'un fichier Excel ou dans un autre format de fichier, les données de mesure sont numérisées rapidement et en toute sécurité et garantissent ainsi la qualité de vos données.

Caractéristiques de l'application Hoffmann Connected Tools

  • Clarté : une seule application pour plusieurs groupes d'outils.
  • Simplicité d'utilisation : les outils peuvent être commandés et réglés via l'application.
  • Gain de temps : documentation automatique des valeurs mesurées.
  • Organisation : répertoriez et gérez vos outils à l'avenir à l'aide de l'application.

Autres fonctions :
  • Les mesures en direct sont directement lisibles.
  • Tous les appareils compatibles HCT sont affichés immédiatement dans une liste.
  • Chaque valeur mesurée peut être envoyée à l'application HCT sur simple pression d'un bouton de données.
  • Les résultats de mesure peuvent être enregistrés et/ou envoyés directement à un PC, une tablette ou un smartphone. Cela simplifie considérablement la création de protocoles de mesure.
  • Possibilité de sortie dans différents formats de fichiers (Excel, Word, etc.).

Nos outils compatibles Bluetooth

Which tools are supported?

Currently the following products from the GARANT measurement tools range are supported:

Métrologie

Pied à coulisse numérique GARANT

Clé dynamométrique électronique HCT HOLEX

Outillage manuel

Clé dynamométrique électronique HCT HOLEX

GARANT Clé dynamométrique électronique HCT

Outillage manuel

Clé dynamométrique électronique HCT GARANT

Exemple d'utilisation de l'application HCT et du pied à coulisse numérique GARANT

  • L'application HCT vous permet d'afficher en direct les données de mesure de votre pied à coulisse HCT, de commander le pied à coulisse à distance (par ex. réglage de la valeur prédéfinie ou du point zéro actuel) ou d'envoyer par e-mail les valeurs mesurées sous forme consolidée par exportation de données à n'importe quel ordinateur.
    Il est possible de changer la configuration de clavier HID spécialement pour le marché français et de passer du séparateur décimal virgule au séparateur décimal point pour les utilisateurs britanniques.
    (Pour les pieds à coulisse numériques de la gamme GARANT avec micrologiciel à partir de r.4.00)
Fonctions du pied à coulisse numérique GARANT en combinaison avec l'application HCT :
  • Affichage de la valeur mesurée en direct
  • Commande à distance du pied à coulisse : réglage d'une valeur prédéfinie, attribution du point zéro
  • Réglage de tolérances sur la cote nominale définie
  • Changement de nom du pied à coulisse
  • Changement de l'unité de mesure
  • Changement du profil de connexion Bluetooth
  • Passage du séparateur de décimale virgule au séparateur de décimale point
  • Envoi de la valeur mesurée en tant que montant

Informations complémentaires

Bluetooth est une connexion sécurisée sans fil, qui permet d'échanger des données entre différents appareils. Les appareils utilisés provenant de différents fabricants peuvent ainsi être utilisés. La technologie Bluetooth est principalement développée et diffusée par Bluetooth Special Interest Group (SIG).

La transmission d'informations via Bluetooth fonctionne mieux sur des distances relativement courtes. L'échange économe en énergie via Bluetooth constitue la solution idéale pour le transfert bref et ponctuel d'informations.

La fréquence Bluetooth se situe dans la bande de fréquence ISM comprise entre 2,402 GHz et 2,480 GHz. Les bandes ISM (Industrial, Scientific and Medical Bands) désignent des bandes de fréquence devant être utilisées par des appareils haute fréquence dans l'industrie, le secteur scientifique et médical ainsi que dans les environnements domestiques sans licence et (généralement) sans autorisation.

Avantages de l'application pour nos clients :

  • Augmentation de l'efficacité grâce à l'enregistrement direct des valeurs mesurées dans le logiciel SPC ou à partir d'un fichier historique
  • Modification rapide et précise des différents paramètres de l'outil via la commande de l'application
  • Personnalisation du nom des outils
  • Utilisation de protocoles standard : ils offrent les sécurités nécessaires lors de la transmission des valeurs mesurées.

FAQ / Résolution des problèmes

  • 1. L'outil HCT ne parvient pas à se connecter à l'application.

    Connexion Bluetooth : type de connexion incorrect défini. Certains appareils autorisent différents types de connexion. Si le type défini n'est pas réglé, une connexion peut fonctionner de manière partielle et limitée.
    Mesure : sélectionnez le type de connexion Bluetooth défini et requis pour établir une connexion avec l'application HCT. Sélectionnez le mode de connexion "simple" ("simple mode") pour établir une connexion avec l'application HCT (jusqu'à présent, uniquement valable pour le pied à coulisse Garant).

  • 2. L'outil HCT ne parvient pas à se connecter à l'application.

    Connexion Bluetooth : connexion non activée. Assurez-vous que l'appareil HCT est prêt à recevoir.
    Mesure : connexion Bluetooth : vérifiez les paramètres de l'appareil HCT et activez la connexion Bluetooth.

  • 3. L'outil HCT ne parvient pas à se connecter à l'application.

    L'appareil HCT est peut-être encore connecté à un autre appareil.
    Mesure : coupez la connexion actuelle sur l'appareil HCT et établissez une nouvelle connexion. Réinitialisez l'appareil HCT (certains paramètres seront toutefois peut-être perdus).

  • 4. L'application HCT ne fonctionne pas correctement, il y a des perturbations, l'application interagit lentement.

    D'autres processus sur l'appareil mobile perturbent l'exécution de l'application.
    Mesure : quittez les autres applications dont vous n'avez pas besoin pour l'instant. Redémarrez l'application Hoffmann Connected Tools.

  • 5. La connexion à l'application HCT est brusquement interrompue et la transmission de données n'est plus possible.

    La distance entre l'appareil HCT et l'appareil mobile est trop grande.
    Mesure : établissez une connexion plus sûre et plus courte.

  • 6. La connexion à l'application HCT est brusquement interrompue et la transmission de données n'est plus possible.

    Alimentation électrique / état des piles faible.
    Mesure : remplacez la pile / chargez la batterie

  • 7. L'outil HCT ne parvient pas à se connecter au PC / MAC.

    Bluetooth désactivé sur le PC.
    Mesure : activez Bluetooth

  • 8. L'outil HCT ne parvient pas à se connecter au PC / MAC.

    Mode Bluetooth incorrect réglé.
    Mesure : réglez le mode correct. Le mode correct est HID.

  • 9. L'outil HCT ne parvient pas à se connecter au PC / MAC.

    Le PC/MAC est toujours connecté à l'appareil, selon le réglage.
    Mesure : supprimez l'appareil de la liste et ajoutez-le de nouveau.

  • 10. L'application HCT ne trouve pas d'appareil compatible HCT.

    Bluetooth n'est pas activé sur l'appareil.
    Mesure : activez Bluetooth.

  • 11. L'application HCT ne trouve pas d'appareil compatible HCT.

    Type de connexion Bluetooth incorrect réglé.
    Mesure : réglez le type de connexion défini (pied à coulisse GARANT : simple).

  • 12. L'historique ne peut pas être envoyé par e-mail.

    Aucune connexion de données disponible.
    Mesure : assurez-vous qu'une connexion de données est disponible (WLAN ou données mobiles).

  • 14. Pied à coulisse : erreur d'affichage en mode HID ErrBl1.

    Cause interne dans le pied à coulisse.
    Mesure : l'erreur doit disparaître automatiquement, sans aucune action de votre part. Appuyez éventuellement sur la touche "SET" pour effacer l'erreur sur l'écran.

Des questions ou des demandes ?

Vous avez des questions ou des demandes ? Contactez votre conseiller spécialisé par e-mail, nos collègues se feront un plaisir de vous aider.

Contactez-nous maintenant >