Pince pour colliers en plastique, Type: 1

Réf.: 729955 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour colliers largeur max. 12 mm
Pour colliers épaiss. max. 2,3 mm
Poids 335 g
Type de produit Pince à serre-câble

Identification et classification

Référence article 729955 1
Copier
EAN / GTIN 4062406755713
Copier
Réf. fabricant 729955 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle simple et robuste.

Avantage(s):

Serrage rapide grâce à la grande course de serrage.

Utilisation:

Serrage et coupe affleurée de colliers en 2 étapes.