Micro-porte-plaquettes 20 mm

Réf.: 270204 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ queue Ds 20 mm
⌀ bridage intérieur D 6 mm
Arrosage interne oui
⌀ tête D1 22 mm
Hauteur de serrage L2 18,8 mm
Longueur totale L 84 mm
Applications Gorges intérieures radiales
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270204 20
EAN / GTIN 4045197466013

Description

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Micro" Afficher tout
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
    ⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier