DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze 10 mm

Artikel-Nr.: 274149 10
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher Y
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 10 mm
Eckenradius R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/U - 0,35 mm/U
Sorte IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie DOVEIQGRIP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TIGER 1008Y-IQ IC830
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Herstellernummer 6411753

Beschreibung

Ausführung:

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positver Spanformer. Weicher Schnitt.

Verwendung:

Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen