Correction safety glasses

Article no.: 096814 1.5
Copy
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
937 pieces in stock

Select article variation and quantity

Dioptre number Unit price incl. VAT

Availability

  • UV protection: Standard
  • Frame properties: Arm length adjustable
  • Lens material: Polycarbonat

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Lens identification 2C-1.2 HO 1 FT
Frame identification HO EN166 FT CE
UV protection Standard
Frame properties Arm length adjustable
Lens material Polycarbonat
Dioptre number 1.5
Type of product Correction safety glasses

Identification & Classification

Article number 096814 1.5
Copy
EAN / GTIN 4045197959171
Copy
Manufacturer number 096814 1.5
Copy
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Ausführung:

Sportliche Zwei-Scheiben-Schutzbrille mit integrierter Dioptrienkorrektur in drei verschiedenen Stärken. Besonders gut zum Lesen oder für präzise Detailarbeiten geeignet. Mit flexiblen Nasenbügel und ausziehbaren Brillenbügeln.
Die Scheibenbeschichtung weist eine leichte Kratzunempfindlichkeit auf, allerdings erreicht sie keine vollständige Kratzfestigkeit nach EN166 (K-Kennzeichnung).
Korrektion um + 1,5 dpt.

Norm:

EN 166; EN 170

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung bei präzisen Detailarbeiten und als Lesehilfe mit +1.5 dpt, +2.0 dpt und +2.5 dpt.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5C bis +55C.
  • Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT.
  • Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Ersetzt keine individuell angepasste Korrektionsschutzbrille für Brillenträger.
  • Nicht während des Autofahrens, Radfahrens und im Straßenverkehr verwenden.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Teile der Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & documents

Suitable products

Direct purchase

Add articles directly to the cart:

Sign in to your Account

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart