Driepunts-transportroller voor zware lasten type LX, met trekstang bestuurbaar, Belastbaarheid: 6t

Artikelnummer: 086009 6
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LX-6
Hoogte laadvlak voor 115 mm
Lengte laadvlak voor 185 mm
Breedte laadvlak voor 150 mm
Hoogte laadvlak achter 115 mm
Lengte laadvlak achter 300 mm
Breedte laadvlak achter 250 mm
Verstelbereik achter van – tot 500 mm - 1.400 mm
Wiel-⌀ 85 mm
Wiel breedte 90 mm
Aantal wielen achter 8
Aantal wielen voor 4
Belastbaarheid 6 t
Gewicht 45 kg
Producttype Onderstel voor zware belasting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086009 6
EAN/GTIN 4025092163781
Nummer fabrikant LX-6

Omschrijving

Uitvoering:

Driepunts-transportrollers voor het transport van middelzware lasten. Met een trekstang en een achterste transportelement. De beide identieke achterste transportelementen beschikken over instelbare verbindingsstangen. De totale belastbaarheid wordt voor elk 50% over de voorste en achterste transportelementen verdeeld.

Levering:

Drie transportelementen, twee verbindingsstangen, trekstang.