• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidshelm EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Kleur: WHITE

Artikelnummer: 097861 WHITE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Helmeigenschap: Elektrische isolatie; Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
  • Coating: krasvast; krasvast
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Elektrische isolatie; Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Coating krasvast; krasvast
Materiaal Polycarbonaat
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Kleur wit
Maat 53 cm - 64 cm
Materiaal helmschaal ABS
Gewicht 580 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097861 WHITE
EAN/GTIN 5038428409827
Nummer fabrikant AMF270-405-F00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidshelm biedt een combinatie van de EVO® Vista® overzetbril-helm-technologie en het innovatieve Dualswitch™ kinband-riemsysteem. De kinband-ontkoppelkracht is zowel conform EN397 als conform EN12492 ontwikkeld. Dankzij de meervoudige coating biedt de geïntegreerde overzetbril bescherming tegen uv-straling, is krasvast en beslaat niet. Dankzij verstelbare zwenkarmen kan de overzetbril gemakkelijk in en uit de helm worden geschoven als dit nodig is. Dankzij de binnenste, compacte EPP-schaal (geëxpandeerd polypropyleen) biedt de veiligheidshelm aan de zijkant impactbescherming conform EN12492 evenals een geoptimaliseerde ventilatie. Tevens kan de helm dankzij de EN50365-toelating ook bij elektrische werkzaamheden worden gebruikt.
  • 6-punts band.
  • 30mm Euro-slot-opname.
  • Zweetband van PU-gecoat katoen.
  • Met draaisluiting.
  • Reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid.

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, montage, hoog- en diepbouw, elektricienswerkzaamheden.

Norm:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan