{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | 048419 | |
| Chemische basis | Ethyleen-vinylacetaat-copolymeer | |
| Vorm | vast | |
| Smelttemperatuur | 200 °C | |
| Eigenschap | oplosmiddelvrij | |
| geschikt voor materiaal | Glas; hout; Keramiek; Leer; Papier; PP | |
| Kleur | transparant | |
| Lengte | 25 cm | |
| Lijmstick diameter | 11 mm | |
| Aantal delen | 20 | |
| Gewicht | 500 g | |
| Opslagtemperatuur | 4 °C - 30 °C | |
| Producttype | Lijm |
| Artikelnummer | 083388 048419 | |
| EAN/GTIN | 4007841048419 | |
| Nummer fabrikant | 048419 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |