Starterset vlak, Voor draad M: M4

Artikelnummer: 082715 M4
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draad M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draad M M4
Producttype Vloeiboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082715 M4
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001739964
Kopiëren
Nummer fabrikant 90 082715 M4
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Omschrijving

Omschrijving:

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

Voordeel:

  • Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).
  • Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.
  • Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkrachten.
  • Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).

Levering:

  • 1 Speciale spanhouder MK2 met koelring.
  • 1 Haak- en steeksleutel.
  • 4 Spantangen ER25 in respectievelijk geschikte maten voor M4 − M12.
  • 1 Flowdrill vloeiboor in geselecteerde draadafmeting.
  • 1 Flowtap roltap in geselecteerde draadafmeting.
  • 1 Speciaal lossingsmiddel voor het vloeiboren inclusief messingpenseel (FDKS100; 100 g).
  • 1 Speciale roltapolie inclusief borstelpenseel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 Systeemkoffer met beknopte handleiding (uitgebreide handleiding als PDF-download).

Tip:

andere uitvoeringen en assortimenten voor speciale toepassingen (bijv. voor dun plaatstaal) op aanvraag leverbaar. Geschikte roltappen zie nr. 139115 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen