Osnovna garnitura za torno vrtanje, zvezno, za navoj M: M4

Št. art.: 082715 M4
Nov izdelek
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
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M M4
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082715 M4
EAN/GTIN 2050001739964
Številka proizvajalca 90 082715 M4
Proizvajalec/odgovorna oseba Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Opis

Opis:

Sveder za torno vrtanje s poligonsko konturo iz karbidne trdine zaradi trenja ustvari toploto,
ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez
odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.

Prednosti:

  • Velik prihranek stroškov in časa v primerjavi z običajnimi postopki (npr. vdevalne matice)
  • Brez odrezkov, brez odpada. Nadomešča kovičenje, varjenje in stiskane matice.
  • Trdna osnova za navoj z velikimi izvlečnimi silami.
  • Za vse običajne debeline materiala in velikosti navojev (navoji po DIN 13).

Obseg dobave:

  • 1 specialna vpenjalna glava MK2 s hladilnim obročem.
  • 1 objemni in viličasti ključ.
  • 4 vpenjalne stročnice ER25 z ustreznimi pripadajočimi velikostmi za M4 − M12.
  • 1 sveder za torno vrtanje Flowdrill v izbrani velikosti navoja.
  • 1 oblikovalec navoja Flowtap v izbrani velikosti navoja.
  • 1 specialno ločilno sredstvo za torno vrtanje vklj. z medeninastim čopičem (FDKS100; 100 g).
  • 1 specialno olje za oblikovanje navojev FTMZ 100 ml vklj. s ščetinastim čopičem (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 sistemski kovček s kratkimi navodili (podroben priročnik je na voljo za prenos v PDF formatu).

Opomba:

Druge izvedbe in garniture za posebno uporabo (npr. za tanko pločevino) so dobavljive po ponudbi. Za primerne oblikovalce navoja glejte od art. 139115 naprej.