Pradinis rinkinys, sriegiams M: M4

Prekės Nr.: 082715 M4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

sriegiams M M4
Produkto rūšis Terminis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082715 M4
EAN / GTIN 2050001739964
Gamintojo numeris 90 082715 M4
Gamintojas / atsakingas asmuo Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Germany, www.flowdrill.com

Aprašymas

Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

  • Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
  • Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
  • Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
  • Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).

Tiekiama:

  • 1 specialus griebtuvas MK2 su aušinimo žiedu.
  • 1 kabliaraktis ir veržliaraktis.
  • 4 atitinkamo dydžio cangės ER25, skirtos M4 − M12.
  • 1 Flowdrill terminis grąžtas, pasirinkto sriegių dydžio.
  • 1 Flowtap valcuojantis sriegiklis, pasirinkto sriegių dydžio.
  • 1 specialus tepalas terminiam grąžtui su žalvario teptuku (FDKS100; 100 g).
  • 1 specialus tepalas valcuojančiam sriegikliui su šerių teptuku (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 sisteminis lagaminas su trumpa instrukcija (išsamų vadovą PDF formatu galima parsisiųsti).

Pastaba:

Kitokie ir specialios paskirties modeliai (pvz., plonoms skardoms) tiekiami pagal užklausą. Tinkamus valcuojančius sriegiklius rasite Nr. 139115 ir toliau.