• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Základní sada Plochá, Pro závity M: M4

Artiklové číslo: 082715 M4

Vyberte variantu a množství

Pro závity M Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro závity M M4
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082715 M4
EAN / GTIN 2050001739964
Číslo výrobce 90 082715 M4
Výrobce/odpovědná osoba Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com

Popis

Popis:

Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztřískově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Výhoda:

  • Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtahovací matice).
  • Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýtovací, navařovací a lisované matice.
  • Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.
  • Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).

Rozsah dodávky:

  • 1 speciální sklíčidlo MK2 s chladicím kroužkem
  • 1 hákový a otevřený klíč.
  • 4 upínací kleštiny ER25 v příslušných vhodných velikostech pro M4 M12.
  • 1 vrták pro termální vrtání Flowdrill se zvolenou velikostí závitu.
  • 1 tvářecí závitník Flowtap se zvolenou velikostí závitu.
  • 1 speciální separační prostředek pro termální vrtání včetně mosazného štětce (FDKS100; 100 g).
  • 1 speciální olej na tváření závitů včetně štětinového štětce (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 systémový kufřík s krátkým návodem (podrobná příručka ke stažení ve formátu PDF).

Poznámka:

Další provedení a sady pro speciální provedení (např. pro tenké plechy) jsou k dodání na poptávku. Vhodné tvářecí závitníky viz artikl č. 139115 a následující.