• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Blaaspistool, Type: ALU

Artikelnummer: 080120 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Materiaal Aluminium
Maximale werkdruk 10 bar
Doorstroomwaarde bij 6 bar 250 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080120 ALU
EAN/GTIN 4047322129213
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel passend, tot 10 bar werkdruk.
Veiligheids-blaaspistool nauwkeurig doseerbaar; 3-voudige blaascapaciteit in vergelijking met traditionele blaaspistolen.
Met 1,5 mm standaardspuitnippel.

Levering:

Inclusief steeknippel en slangmondstuk van 9 mm.

Tip:

Zie voor geschikte blaaspistoolhoudrs nr. 080263 H1 en 955750.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan