• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm

Artikelnummer: 220353 10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 10 mm
Tolerantie nominale ⌀ f8
Spiraalhoek 20 graden
Snijmateriaal VHM
Verzinkboorpunthoek 90
Norm Fabrieksnorm
Fasenfrezen 45
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Type N
Aantal snijkanten Z 2
⌀ D2 9,6
Afkoppellengte L1 10
Totale lengte L 12,5 mm
DUO-LOCK interface DL10
Aanbevolen aanhaalmoment 20 mm
Sleutelwijdte SW 8 Nm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,03
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06
Schacht met schroefdraad
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220353 10
EAN/GTIN 4034221132338
Nummer fabrikant DL10E1002KK1000W90DA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.